FF FW D3.00-1.25-09-C sneldraaimolens

Artikelnummer: 3103423
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie FEEDMILL
Producttype Vlakfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3103423
EAN/GTIN 7291075162363
Nummer fabrikant 3103423
L-nummer L23980 2391

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 3″, CICT (Cutting item Count) 5, Hub diameter (DHUB) 2,953″, totale lengte (OAL) 1-3/4″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1-1/4″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2,18″
  • snijdiameter (DC/DCX): 3″
  • snijdiameter maximum (DCX): 3″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd item aantal (CICT): 5
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX): 0,079 mm (APB): 2,953″
  • -identificatie van hoofdwisselplaat (MIID): FF WOMT09T3
  • totale lengte (OAL): 1-3/4″
  • -gereedschap hoek snijrand (KAPR): 13 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "FEEDMILL" Bekijk alles