FF FW D3.00-1.25-09-C Váltólapkás síkmarók

Cikkszám: 3103423
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat FEEDMILL
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3103423
EAN / GTIN 7291075162363
Gyártó száma 3103423
L-szám L23980 2391

Leírás

Leírás:

Indexable Face Mills, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 1-1/4 ″, vágási átmérő (DC / DCX) 3 ″, vágási elem száma (CICT) 5, Hub átmérő (DHUB) 2,953 ″, teljes hossz (OAL) 1-3 / 4 ″

Jellemző:

  • Arbor stílus: A
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1-1/4″
  • Hűtőfolyadék-ellátási tulajdonság (CSP): Hűtőfolyadék átvezetés
  • Vágási átmérő (DC): 2,18”
  • Forgácsolási átmérő (DC/DCX): 3”
  • Maximális forgácsolási átmérő (DCX): 3”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 5
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,079”
  • Kerékagy átmérője (DHUB): 2,953”
  • Master Insert Identification (MIID): FF WOMT09T3
  • Teljes hossz (OAL): 1-3/4″
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 13 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "FEEDMILL" Összes megtekintése