Ghiera di serraggio ER Centro P per anelli di tenuta HP, Modello CP per ER: 16MSDI

Codice art.: 309665 16MSDI
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
16 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello CP per ER Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Centro P
Campo di serraggio 1 mm - 10 mm
Lunghezza complessiva L 23,9 mm
⌀ Esterno D 22 mm
Coppia di serraggio massimo 30 Nm
Filettatura Tr20×1
Tipo di prodotto Ghiera

Identificazione e classificazione

Codice articolo 309665 16MSDI
EAN / GTIN 2050001705518
Codice del produttore 43822000010
Produttore/persona responsabile Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Descrizione

Esecuzione:

Mini = tutte le dimensioni con “M”, struttura estremamente snella.
MiniSchlank = tutte le dimensioni con “MS”, struttura straordinariamente snella.
Conica = tutte le dimensioni con “C”.
Standard
= tutte le altre dimensioni.
Ghiera di serraggio ER CP, per anelli di tenuta HP.

Per:

Mandrini portapinza ER FAHRION CENTRO P e mandrini portapinza ER FAHRION HDC.

Nota:

Ghiere di serraggio ER modello CP e anelli di tenuta modello HP del sistema FAHRION non sono adatti ad altri sistemi!
Ghiera di serraggio ER FAHRION CENTRO P HDC non adatta per mandrini portapinza ER standard CENTRO P.
È possibile serrare solo la dimensione nominale (nessuna copertura!)

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Centro P" Visualizza tutto