{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | Centro P | |
| Denominazione originale prodotto | FAHRION ER-Spannmutter CP für Dichtscheiben HP | |
| Diametro esterno D | 50 mm | |
| Altezza complessiva h | 30,1 mm | |
| Esecuzione | Con collare / flangia | |
| Per diametro di serraggio min. | 2 mm | |
| Per diametro di serraggio max. | 20 mm | |
| Misura del filetto d | Tr40×1,5 | |
| Passo della filettatura P | 1,5 mm | |
| Filettatura sinistra | no | |
| Superficie | lucidato | |
| Tipo di prodotto | Ghiera | |
| Tipo di filettatura | filettatura trapezoidale | |
| Materiale | acciaio | |
| Coppia di serraggio massimo | 140 Nm |
| Codice articolo | 309665 32DI | |
| EAN / GTIN | 2050001704931 | |
| Codice del produttore | 4482500 | |
| Produttore/persona responsabile | Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de |