Attacchi fissi, Foto CM 4

Codice art.: 304580
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 304580
EAN / GTIN 4019208068473
Codice del produttore 304580
Numero-L L30270 1
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

  • Con inserti conici di centraggio intercambiabili.
  • Con attacco fisso.

Caratteristiche tecniche:

  • Corpo temprato e rettificato
  • Inserti conici di centraggio cementati e rettificati

Campi di impiego:

  • Per il contro-serraggio di pezzi con fori di grandi dimensioni, come ad esempio tubi, su torni e rettificatrici.

Vantaggi:

  • Elevata flessibilità grazie agli inserti conici di centraggio intercambiabili
  • Sostituzione rapida degli inserti conici di centraggio intercambiabili

Maggiori informazioni:

  • Attacchi fissi, attacco CM 4

Proprietà:

  • Attacco: 4 mm
  • Sporgenza: 45 mm
  • Peso: 800 g
  • Deviazione di concentricità max: 0.003 mm
  • Peso massimo del pezzo in kg: 2000 kg

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello

Disponibilità