Tije de fixare rigide, Înregistrare MK 4

Cod articol.: 304580
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 304580
EAN / GTIN 4019208068473
Număr producător 304580
L-Număr L30270 1
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

  • Cu capete conice de centrare interschimbabile.
  • Cu tijă de fixare rigidă.

Caracteristici tehnice:

  • Corp călit și șlefuit
  • Accesorii conice de centrare, călite și rectificate

Domenii de aplicare:

  • Pentru fixarea pieselor de prelucrat cu orificii mai mari, cum ar fi țevile, pe strunguri și mașini de rectificat.

Avantaje:

  • Flexibilitate ridicată datorită capetelor conice de centrare interschimbabile
  • Schimbarea rapidă a capetelor conice de centrare interschimbabile

Mai multe informații:

  • Tije de prindere fixe, prindere MK 4

Caracteristică:

  • Suport: 4 mm
  • Lungime activă: 45 mm
  • Greutate: 800g
  • Abaterea de concentricitate max.: 0.003 mm
  • Greutatea max. a piesei de prelucrat (kg): 2000kg

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături

Disponibilitate