Pevné Upínací trny, Záběr MK 4

Artiklové číslo: 304580
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 304580
EAN / GTIN 4019208068473
Číslo výrobce 304580
L-číslo L30270 1
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

  • S vyměnitelnými centrovacími kuželovými nástavci.
  • S pevným upínacím dříkem.

Technické vlastnosti:

  • Tělo je kalené a broušené
  • Centrické kuželové nástavce, povrchově kalené a broušené

Oblasti použití:

  • K upínání obrobků s většími otvory, jako jsou například trubky, na soustruzích a bruskách.

Výhody:

  • Vysoká flexibilita díky vyměnitelným centrovacím kuželovým nástavcům
  • Rychlá výměna vyměnitelných centrovacích kuželových nástavců

Další informace:

  • Pevné upínací trny, upínací trn MK 4

Charakteristika:

  • Upínač: 4 mm
  • Nepodepřená délka: 45 mm
  • Hmotnost: 800g
  • Maximální excentricita: 0 003 mm
  • Hmotnost obrobku max. kg: 2000kg