Tiges de fixation fixes, Enregistrement CM 4

Réf.: 304580
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 304580
EAN / GTIN 4019208068473
Réf. fabricant 304580
Article hors catalogue L30270 1
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

  • Avec des cônes de centrage interchangeables.
  • Avec tige de fixation fixe.

Caractéristiques techniques:

  • Corps trempé et rectifié
  • Embouts coniques de centrage cémentés et rectifiés

Domaines d’application:

  • Pour le serrage de pièces ayant des alésages de grande taille, comme par exemple des tubes, sur des tours et des rectifieuses.

Avantages:

  • Grande flexibilité grâce à des cônes de centrage interchangeables
  • Changement rapide des cônes de centrage interchangeables

Plus d’informations:

  • Tiges de fixation fixes, fixation CM 4

Caractéristique(s):

  • porte-outils: 4 mm
  • Longueur de col: 45 mm
  • Poids: 800 g
  • Écart de concentricité max.: 0 003 mm
  • Poids max. de la pièce en kg: 2000 kg

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier

Disponibilité