• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feste Aufnahmeschäfte, Aufnahme MK 4

Artikel-Nr.: 304580
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 304580
EAN / GTIN 4019208068473
Herstellernummer 304580
L-Nummer L30270 1
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit auswechselbaren Zentrierkegelaufsätzen.
  • Mit festem Aufnahmeschaft.

Technische Merkmale:

  • Körper gehärtet und geschliffen
  • Zentrierkegelaufsätze einsatzgehärtet und geschliffen

Einsatzbereiche:

  • Zum Gegenspannen von Werkstücken mit größeren Bohrungen, wie zum Beispiel Rohren, auf Dreh- und Schleifmaschinen.

Vorteile:

  • Hohe Flexibilität durch auswechselbare Zentrierkegelaufsätze
  • Schneller Wechsel der auswechselbaren Zentrierkegelaufsätze

Weitere Infos:

  • Feste Aufnahmeschäfte, Aufnahme MK 4

Merkmal:

  • Aufnahme: 4 mm
  • Auskraglänge: 45 mm
  • Gewicht: 800 g
  • Rundlaufabweichung max: 0.003 mm
  • Werkstück-Gewicht max. kg: 2000 kg

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Warenkorb anzeigen

Verfügbarkeit