Vástagos de fijación, Grabación MK 4

Número de artículo: 304580
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 304580
EAN / GTIN 4019208068473
Número del fabricante 304580
Número L L30270 1
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

  • Con accesorios cónicos de centrado intercambiables.
  • Con vástago de fijación.

Características técnicas:

  • Cuerpo templado y rectificado
  • Conos de centrado templados por cementación y rectificados

Ámbitos de aplicación:

  • Para sujetar piezas de trabajo con orificios de gran diámetro, como por ejemplo tubos, en tornos y rectificadoras.

Ventajas:

  • Gran flexibilidad gracias a los conos de centrado intercambiables
  • Cambio rápido de los conos de centrado intercambiables

Más información:

  • Vástagos de fijación fijos, soporte MK 4

Característica:

  • Asiento: 4 mm
  • Longitud de alcance: 45 mm
  • Peso: 800 g
  • Desviación de concentricidad máx.: 0.003 mm
  • Peso máximo de la pieza de trabajo en kg: 2000 kg