Trdni vstavni nastavki, Posnetek MK 4

Št. art.: 304580
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 304580
EAN/GTIN 4019208068473
Številka proizvajalca 304580
L-število L30270 1
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

  • Z zamenljivimi nastavki za centriranje.
  • Z trdnim držalom.

Tehnične značilnosti:

  • Ohišje je utrjeno in brušeno
  • Centrirni stožčasti nastavki, površinsko utrjeni in brušeni

Področja uporabe:

  • Za nasprotno napenjanje obdelovancev z večjimi izvrtinami, kot so na primer cevi, na stružnicah in brusilnih strojih.

Prednosti:

  • Visoka prilagodljivost zaradi zamenljivih nastavkov s centrirnim stožcem
  • Hitro menjavanje zamenljivih nastavkov za centriranje

Več informacij:

  • Fiksni vstavni nastavki, vstavni nastavek MK 4

Lastnosti:

  • Vpenjala: 4 mm
  • Previsna dolžina: 45 mm
  • Masa: 800g
  • Odstopanje od krožnosti, največ: 0.003 mm
  • Največja teža obdelovanca v kg: 2000kg

Svetovalci za storitve in izdelke

Vpišite se

Prijava

Vaša kontaktna oseba

Določite klasifikacijo naročila

Vaša kartica stranke

Na blagajni predložite kodo QR.
Pridobljeno dne 

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico

Razpoložljivost