• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Chiave per codoli di serraggio ISO 7388, per Dim. cono: 30

Codice art.: 308835 30
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

per Dim. cono Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Spannschlüssel für Anzugsbolzen ISO 7388 SK30
Esecuzione forma diritta
Apertura chiave, Per viti a esagono esterno 13 mm
Tipo di prodotto Chiave
Set no
Trasmissione Impugnatura
Uscita Per viti a esagono esterno
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 308835 30
EAN / GTIN 4062406117979
Codice del produttore 308835 30
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Chiave di serraggio monopezzo.

Vantaggi:

Non scivola come le chiavi di serraggio tradizionali, quindi basso pericolo di infortunio!

Uso:

Per serrare in sicurezza i codoli di serraggio.