Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino a pinza OZ, SK 40, Campo di serraggio: 2-25mm

Codice art.: 302475 2-25
copia

Seleziona la variante e la quantità

Campo di serraggio (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Norma attacco: DIN 2080
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ di serraggio D1 1-16 mm
Adattatore SK 40
Norma attacco DIN 2080
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Sporgenza totale Dim. A 70 mm
⌀ Esterno D 60 mm
Lunghezza complessiva L 163 mm
Filettatura M M16
Ghiera di serraggio di ricambio n. art. 309670 2 - 25
Chiave a settore adatta n. art. 628400 58/62
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 302475 2-25
copia
EAN / GTIN 4062406110581
copia
Codice del produttore 302475 2-25
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Ghiera su cuscinetti a sfere.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze di serraggio OZ a norma ISO 10897.

Accessori speciali:

Pinze OZ n. art. 309540309560, set n. art. 309562 (tipo 462 E) per Dim. 2 − 25, chiave a settore n. art. 628400.