Klieštinový upínací tŕň OZ 2-25

Č. pol.: 302475 2-25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
  • Norma upínača: DIN 2080
  • Presnosť obvodovej hádzavosti: ≤ 3

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutia D1 1-16 mm
Upínač SK 40
Norma upínača DIN 2080
Presnosť obvodovej hádzavosti ≤ 3 µm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 70 mm
Vonkajší ⌀ D 60 mm
Celková dĺžka L 163 mm
Závit M M16
Náhradná upínacia matica č. 309670 2 - 25
vhodný hákový kľúč č. 628400 58/62
Druh produktu Klieštinový upínací tŕň

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 302475 2-25
EAN/GTIN 4062406110581

Popis

Prevedenie:

Prevlečná matica s guľočkovým ložiskom.

Použitie:

Na upínanie nástrojov s valcovou stopkou v upínacích klieštinách OZ podľa ISO 10897.

Zvláštní příslušenství:

Upínacie klieštiny OZ č. 309540309560, súprava č. 309562 (typ 462 E) na veľ. 2 − 25, hákový kľúč č. 628400.