Mandrină pentru bucşe elastice tip OZ 2-25 mm

Cod articol: 302475 2-25
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: DIN 2080
  • Concentricitate: ≤ 3

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere D1 1-16 mm
Suport SK 40
Normă pentru suport DIN 2080
Concentricitate ≤ 3 µm
Lungime activă dimensiune A 70 mm
⌀ exterior D 60 mm
Lungimea totală L 163 mm
Filet M M16
Piuliţă de schimb pentru bucşă elastică Cod 309670 2 - 25
cheie cu dinte recomandată Cod 628400 58/62
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 302475 2-25
EAN / GTIN 4062406110581

Descriere

Execuţie:

Piuliţă de prindere sprijinită pe rulmenţi cu bile.

Aplicaţie:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică în bucşele elastice OZ conform ISO 10897.

Accesorii opţionale:

Bucşe elastice OZ Cod 309540309560, set Cod 309562 (tip 462 E) pentru Ref. 2 − 25, cheie cu gheară Cod 628400.