Glava za OZ-vpenjalne stročnice 2-25 mm

Št. art.: 302475 2-25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
  • Standard vpenjalnega trna: DIN 2080
  • Natančnost krožnega teka: ≤ 3

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 1-16 mm
Trn za rezkarje SK 40
Standard vpenjalnega trna DIN 2080
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Previsna dolžina A 70 mm
Zunanji ⌀ D 60 mm
Celotna dolžina L 163 mm
Navoj M M16
Nadomestna vpenjalna matica art. 309670 2 - 25
Primeren objemni ključ art. 628400 _58/62
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 302475 2-25
EAN/GTIN 4062406110581

Opis

Izvedba:

Kroglično uležajena vpenjalna matica.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s cilindričnim držalom v OZ-vpenjalne stročnice po ISO 10897.

Dodatni pribor:

OZ-vpenjalne stročnice art. 309540309560, garnitura art. 309562 (tip 462 E) za vel. 2−25, objemni ključ art. 628400.