OZ-spantanghouder 2-25 mm

Artikelnummer: 302475 2-25
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Opnamenorm: DIN 2080
  • Rondloopnauwkeurigheid: ≤ 3

Productdetails

Technische gegevens

Span-⌀ D1 1-16 mm
Opname SK 40
Opnamenorm DIN 2080
Rondloopnauwkeurigheid ≤ 3 µm
Afkoppellengte A-maat 70 mm
Buiten-⌀ D 60 mm
Totale lengte L 163 mm
Schroefdraad M M16
Reserve-spanmoer nr. 309670 2 - 25
Geschikte haaksleutel nr. 628400 58/62
Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 302475 2-25
EAN/GTIN 4062406110581

Omschrijving

Uitvoering:

Kogelgelagerde dopmoer.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in OZ-spantangen volgens ISO 10897.

Accessoires:

OZ-spantangen nr. 309540309560, set nr. 309562 (type 462 E) voor gr. 2 − 25, haaksleutel nr. 628400.