OZ-kiristysholkki-istukka 2-25 mm

Tuote nro.: 302475 2-25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
12 kappaletta varastossa
  • Kiinnitysnormi: DIN 2080
  • Pyörintätarkkuus: ≤ 3

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiinnitys-⌀ D1 1-16 mm
Sovitin SK 40
Kiinnitysnormi DIN 2080
Pyörintätarkkuus ≤ 3 µm
Ulkonema A-mitta 70 mm
Ulko-⌀ D 60 mm
Kokonaispituus L 163 mm
kierre M M16
Varakiinnitysmutteri nro 309670 2 - 25
sopiva haka-avain nro 628400 58/62
Tuotetyyppi Kiristysholkki-istukka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 302475 2-25
EAN / GTIN 4062406110581

Kuvaus

Malli:

Kuulalaakeroitu kiristysmutteri.

Käyttö:

Lieriövartisten työkalujen kiinnittämiseen standardin DIN 6388 mukaisiin OZ-kiristysholkkeihin, muoto A ja B.

Erikoistarvike:

OZ-kiristysholkit nro. 309540  − 309560, sarja nro 309562 (tyyppi 462 E) koolle 2 − 25, haka-avain nro 62 8400.