Mandrino a pinza OZ 2-25 mm

Codice art.: 302475 2-25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
  • Norma attacco: DIN 2080
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Attacco D1 1-16 mm
Adattatore SK 40
Norma attacco DIN 2080
Precisione della concentricità radiale ≤ 3 µm
Sporgenza totale Dim. A 70 mm
⌀ Esterno D 60 mm
Lunghezza complessiva L 163 mm
Filettatura M M16
Ghiera di serraggio di ricambio n. art. 309670 2 - 25
Chiave a settore adatta n. art. 628400 58/62
Tipo di prodotto Mandrini a pinza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302475 2-25
EAN / GTIN 4062406110581

Descrizione

Esecuzione:

Ghiera su cuscinetti a sfere.

Uso:

Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze di serraggio OZ a norma ISO 10897.

Accessori speciali:

Pinze OZ n. art. 309540309560, set n. art. 309562 (tipo 462 E) per Dim. 2 − 25, chiave a settore n. art. 628400.