{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | SK 50 kort | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HSC | |
Verktygsutdragssäkring | Safe-Lock h6 | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 78 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
största fastspänningsdjup LE | 58 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikkelkode | 302307 25 | |
EAN / GTIN | 4034221062789 | |
Manufacturer number | 50.440.25.37 |