Görgőző szerszám EG14 univerzális, Szárbefogó típus: S25

Cikkszám: 291510 S25
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárbefogó típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Vágásirány: Jobbos és balos

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárbefogó típus S25
Vágásirány Jobbos és balos
Kinyúlási hossz LA 132 mm
Hegyek középeltolódása f 103,6 mm
Maximális hengerelési erő 8 kN
Tekercs ⌀ 14 mm
Szár négyszög 25×25 mm
Termék fajtája Simító szerszám

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 291510 S25
EAN / GTIN 4060491000091
Gyártó száma EG14-1-SL25-R02.00
Gyártó/felelős személy ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 - CELLE, Deutschland, www.ecoroll.de

Leírás

Kivitel:

CNC és hagyományos esztergagépeken való használathoz.
Szimmetrikus felépítéssel – univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Előny:

Rz < 1 µm felületminőség lehetséges.
Akár 1 mm/ford. előtolások lehetségesek (külső megmunkálás).
Állandó eredmények a görgőzési erő folyamatos mérésének köszönhetően.

Felhasználás:

Mechanikus felületnemesítéshez.
Minden fémes felület megmunkálásához 1400 N/mm2 szakítószilárdságig és akár 45 HRC keménységig.

Alkalmazható:

⌀ tartományhoz (ajánlott): 50 mm-től

Figyelem:

  • További szárcsatlakozások külön ajánlatkérésre szállítható.
  • A részletes technológiai ajánlásokat a kezelési útmutatóban találja.

A megmunkálandó felülethez való szerszámbetét függ a revolver fajtájától (csillag / dob).