Sculă pentru vălţuit/galetat tip EG14 Universal S25

Cod articol: 291510 S25
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat
  • Direcţie de tăiere: Stânga şi dreapta

Detalii despre produs

Date tehnice

Tipul de prindere a cozii S25
Direcţie de tăiere Stânga şi dreapta
Lungime activă LA 132 mm
Deplasare a axei vârfului f 103,6 mm
Forţa maximă de rulare 8 kN
⌀ rolei 14 mm
Pătrat coadă 25×25 mm
Tip produs Concasor neted cu valţuri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 291510 S25
EAN / GTIN 4060491000091
Număr producător EG14-1-SL25-R02.00

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare pe maşinile de strunjit CNC şi pe cele convenţionale.
Structură simetrică – se poate utiliza universal, atât ca execuţie pe dreapta, cât şi pe stânga.

Avantaj:

Calitatea suprafeţei este posibilă până la Rz < 1 µm.
Avansuri posibile de până la 1 mm/U (prelucrare exterioară).
Rezultate constante datorită măsurării continue a forţei de rulare.

Aplicaţie:

Pentru finisarea mecanică a suprafeţelor.
Pentru prelucrarea tuturor materialelor metalice cu o rezistenţă la tracţiune de până la 1400 N/mm2 şi o duritate de până la 45 HRC.

Adaptat pentru:

Gamă de ⌀ (recomandată): începând de la 50 mm

Notă:

Bitul de sculă pentru suprafaţa de prelucrat depinde de tipul revolverului (stea sau disc).
  • Alte prinderi ale cozii sunt disponibile la cerere.
  • Recomandări tehnologice detaliate se găsesc în manualul de utilizare.