Nástroj pro válečkování EG14 univerzální, Typ upínání na stopku: S25

Artiklové číslo: 291510 S25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ upínání na stopku Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástroj pro válečkování, držák
Počet roliček 1 ks
Směr řezu neutrální
Označení výrobce EG14 universal
Maximální síla válcování 8 kN
Konvexní tvar ne
Odsazení středu špičky f 103,6 mm
Nepodepřená délka LA 132 mm
Hodnota drsnosti Rz 1 µm
Váleček, průměr 14 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 291510 S25
EAN / GTIN 4060491000091
Číslo výrobce EG14-1-SL25-R02.00
Výrobce/odpovědná osoba ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de

Popis

Provedení:

Pro použití na soustruzích CNC a konvenčních soustruzích.
Se symetrickou konstrukcí – použitelné jako pravá a levá verze.

Výhoda:

Možná kvalita povrchu Rz < 1 µm.
Možné posuvy až 1 mm/ot. (vnější obrábění).
Konstantní výsledky díky kontinuálnímu měření síly válcování.

Použití:

K mechanickém zušlechťování povrchů.
K obrábění všech kovových materiálů do pevnosti v tahu 1400 N/mm2 a tvrdosti do 45 HRC.

Vhodné pro:

Rozsah ⌀ (doporučený): od 50 mm

Poznámka:

  • Další připojení stopek k dodání na poptávku.
  • Detailní technologická doporučení získáte v návodu k provozu.

Použití nástroje pro danou obráběnou plochu závisí na druhu revolverové hlavy (hvězdice/kotouč).