{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Uchwyt narzędzia wygładzającego | |
| Liczba rolek | 1 szt. | |
| Kierunek skrawania | wersja neutralna, | |
| Oznaczenie producenta | EG14 universal | |
| Maksymalna siła walcowania | 8 kN | |
| Kształt wypukły | nie | |
| Przesunięcie osi końcówek f | 103,6 mm | |
| Długość wysięgu LA | 132 mm | |
| Współczynnik chropowatości Rz | 1 µm | |
| Średnica rolek | 14 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 291510 S25 | |
| EAN / GTIN | 4060491000091 | |
| Numer producenta | EG14-1-SL25-R02.00 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de |