• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Outil de brunissage EG14 universel, Type de tige fixation: S25

Réf.: 291510 S25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de tige fixation Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant EG14 universal
Force de laminage maximum 8 kN
Forme convexe non
Sens de la coupe neutre
Déport pointes 103,6 mm
Longueur de col 132 mm
Valeur de rugosité Rz 1 µm
Diamètre galets 14 mm
Nombre de rouleaux 1 pc.
Type de produit porte-outil de brunissage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 291510 S25
EAN / GTIN 4060491000091
Réf. fabricant EG14-1-SL25-R02.00
Fabricant/personne responsable ECOROLL AG Werkzeugtechnik, Hans-Heinrich-Warnke-Straße 8, 29227 Celle, Deutschland, www.ecoroll.de

Description

Exécution:

Pour l'utilisation sur tours CNC ou conventionnels.
A structure symétrique – utilisation universelle possible à droite et à gauche.

Avantage(s):

Qualité d’état de surface Rz < 1 µm possible.
Avances jusqu’à 1 mm/tr possibles (usinage extérieur).
Résultats constants obtenus par mesure permanente de la force de galetage.

Utilisation:

Pour la finition de surface mécanique.
Pour l’usinage de tous les matériaux métalliques jusqu’à une résistance à la traction de 1400 N/mm2 et une dureté de jusqu’à 45 HRC.

Adapté(s) pour:

Plage ⌀ (conseillé): à partir de 50 mm

Remarque(s):

  • Autres raccordements de queue disponibles sur demande.
  • Vous trouverez des recommandations techniques détaillées dans le mode d’emploi.

Le casier à outils pour chaque surface d’usinage dépend du type de tourelle (revolver/à plateau).