Supporto per tablet

Codice art.: 28TH
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tonalità cromatica, argento Grigio argento
Denominazione originale prodotto Tablethalterung
Colore argento
Attacco Attacco
⌀ Gambo d’attacco 27 mm
Allineamento attacco, Attacco Posizione laterale
Base magnetica no
Materiale Acciaio
Tipo di prodotto Stativo da tavolo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 28TH
EAN / GTIN 4017976281841
Codice del produttore 28TH
Numero-L L90080 1369
Produttore/persona responsabile Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descrizione

Esecuzione:

attrezzature

Descrizione:

Lamiera di acciaio zincata; può essere agganciata alla parete terminale dei carrelli di smistamento zincati. Inclinazione regolabile tramite staffa di supporto. I tablet e gli smartphone sono fissati in modo sicuro e delicato con morsetti eccentrici, barre di fissaggio imbottite di gommapiuma, strisce antiscivolo per l'autofissaggio individuale. Range di serraggio L x A x P: 200 x 15-295 x 14 mm Fornito con adattatore per il montaggio su carrelli MultiVario (imbullonabile su tubo Ø 27 mm).

Proprietà:

  • Colore: galvanicamente zincato
  • Nota: Area di serraggio 200 x 15-295 x 14 mm