Porte-tablette

Réf.: 28TH
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Teinte, argent Gris argenté
Référence fabricant Tablethalterung
Couleur argent
Connexion mandrins d’entraînement
⌀ tige de support 27 mm
Sens du raccord, mandrins d’entraînement position latérale
Base magnétique non
Matériau Acier
Type de produit support de table

Identification et classification

Référence article 28TH
EAN / GTIN 4017976281841
Réf. fabricant 28TH
Article hors catalogue L90080 1369
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Tôle galvanisée. S'accroche dans le treillis, tige permettant de régler I'inclinaison.Tablettes et smartphones fixés par support exentrique réglable. Revétement antidérapant à mettre en place.Surface utile L x H x P: 200 x 15-295 x 14 mmLivré avec attache pour fixation sur les chariots multifunctions. (Possibilité de raccordement à vis sur tuyau Ø 27 mm)

Caractéristique(s):

  • Couleur: galvanisé
  • Remarques: Zone de serrage 200 x 15-295 x 14 mm