Držák na tablet

Artiklové číslo: 28TH
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Stříbrná Stříbrná šedá
Označení výrobce Tablethalterung
Barva Stříbrná
Přípojka Upínací stopka
Upínací stopka – ⌀ 27 mm
Vyrovnání připojení, Upínací stopka Postranní
Magnetická noha ne
Materiál ocel
Druh produktu Stolní stativ

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 28TH
EAN / GTIN 4017976281841
Číslo výrobce 28TH
L-číslo L90080 1369
Výrobce/odpovědná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Provedení:

Příslušenství

Popis:

Pozinkovaný ocelový plech, který lze zavěsit na čelní stěnu pozinkovaných vychystávacích vozíků. Nastavení sklonu pomocí podpěrné konzoly. Tablety a chytré telefony jsou bezpečně a šetrně upevněny pomocí excentrických svorek.Upínací lišty jsou polstrované pěnovou gumou, protiskluzové obkladové lišty pro individuální samostatné upevnění. Rozsah upínání š x v x h: 200 x 15-295 x 14 mm Dodávka obsahuje adaptér pro montáž na vozík MultiVario (lze přišroubovat na trubku Ø 27 mm).

Charakteristika:

  • Barva: pozinkovaná
  • Poznámka: Rozsah upínání 200 x 15-295 x 14 mm