Suport pentru tabletă

Cod articol.: 28TH
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Nuanță, argintiu Gri argintiu
Denumirea producătorului Tablethalterung
Culoarea argintiu
Racord Tijă de prindere
⌀ tijei de prindere 27 mm
Conector de aliniere, Tijă de prindere Lateral
Picior magnetic nu
Material Oţel
Tip produs Stativ de masă

Identificare și clasificare

Cod articol 28TH
EAN / GTIN 4017976281841
Număr producător 28TH
L-Număr L90080 1369
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Din tablă de oțel galvanizat, poate fi agățat în peretele de capăt al cărucioarelor galvanizate de preluare a comenzilor. Înclinare reglabilă cu ajutorul unui suport de susținere. Tabletele și telefoanele inteligente sunt fixate în siguranță și ușor cu cleme excentrice. benzi de prindere căptușite cu cauciuc spumă, benzi de căptușeală anti-alunecare pentru autofixare individuală. Gama de prindere L x H x P: 200 x 15-295 x 14 mm Livrarea include adaptor pentru montarea pe căruciorul MultiVario (poate fi înșurubat pe tubul Ø 27 mm).

Caracteristică:

  • Culoare: galvanizat
  • Notă: Interval de prindere 200 x 15-295 x 14 mm