Soporte de la tableta

Número de artículo: 28TH
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, plateado Gris plata
Denominación del fabricante Tablethalterung
Color plateado
Conexión Vástago de asiento
⌀ de vástago de asiento 27 mm
Orientación conexión, Vástago de asiento Lateral
Pie magnético no
Material Acero
Tipo de producto Soporte de mesa

Identificación y clasificación

Número de artículo 28TH
EAN / GTIN 4017976281841
Número del fabricante 28TH
Número L L90080 1369
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

equipo

Descripción:

Chapa de acero galvanizado; se puede enganchar en el panel frontal de los carros de pedidos galvanizados. Inclinación ajustable por medio de un soporte. Las tabletas y los teléfonos inteligentes se fijan de forma segura y suave con abrazaderas excéntricas, barras de sujeción acolchadas con espuma de caucho, tiras antideslizantes autoadhesivas. Zona de sujeción Anch. x Alt. x Prof.: 200 x 15-295 x 14 mm. Se suministra con un adaptador para montar en carros MultiVario (puede atornillarse al tubo de Ø 27 mm).

Característica:

  • Color: galvanizado
  • Nota: Área de sujeción 200 x 15-295 x 14 mm