• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tablethalterung

Artikel-Nr.: 28TH
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, silber Silbergrau
Herstellerbezeichnung Tablethalterung
Farbe silber
Art Anschluss Aufnahmeschaft
Durchmesser Aufnahmeschaft 27 mm
Ausrichtung Anschluss, Aufnahmeschaft seitlich
Magnetfuß nein
Material Stahl
Produktart Tischstativ

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 28TH
EAN / GTIN 4017976281841
Herstellernummer 28TH
L-Nummer L90080 1369
Hersteller/verantwortliche Person Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Stahlblech verzinkt.Bei verzinkten Kommissionierwagen in Stirnwand einhängbar. Neigung mittels Stützbügel einstellbar. Tablets und Smartphones werden sicher und schonend mit Exzenterspannern fixiert. Klemmleisten mit Moosgummi gepolstert, Antirutschbelagstreifen zur individuellen Selbstanbringung. Klemmbereich B x H x T: 200 x 15-295 x 14 mm Lieferung inkl. Adapter für den Anbau an MultiVario-Wagen (Verschraubungsmöglichkeit an Rohr-Ø 27 mm).

Merkmal:

  • Farbe: verzinkt
  • Hinweis: Klemmbereich 200 x 15-295 x 14 mm