Tablethouder

Artikelnummer: 28TH
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Kleur, zilver Zilvergrijs
Serie MultiVario
Artikelomschrijving producent Tablethalterung
Kleur zilver
Aansluiting opnameschacht
Opnameschacht-⌀ 27 mm
Uitlijning aansluiting, opnameschacht zijkant
Magneetvoet nee
Materiaal Staal
Producttype tafelstatief

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 28TH
EAN/GTIN 4017976281841
Nummer fabrikant 28TH
L-nummer L90080 1369
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Verzinkt staalplaat. Aan de kopwand inhangbaar. Neiging is d.m.v.de steunbeugel instelbaar.Tablets en smartphones worden d.m.v. een excenterspanner vastgezet. Inclusief antislip.Klembereik L x H x B: 200 x 15-295 x 14 mmLevering incl. onderdelen voor de aanbouw aan een MultiVariowagen. (Mogelijkheid tot vastschroeven aan buis Ø 27 mm)

Kenmerk:

  • Kleur: verzinkt
  • Wenk: Klemgebied 200 x 15-295 x 14 mm