Držalo za tablični računalnik

Št. art.: 28TH
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Barvni odtenek, srebro Srebrno siva
Oznaka proizvajalca Tablethalterung
Barva srebro
Priključek vpenjalno držalo
⌀ vpenjalnega držala 27 mm
Usmeritev priključka, vpenjalno držalo stransko
Magnetna noga ne
Material Jeklo
Vrsta izdelka namizno stojalo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 28TH
EAN/GTIN 4017976281841
Številka proizvajalca 28TH
L-število L90080 1369
Proizvajalec/odgovorna oseba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Izvedba:

Dodatki

Opis:

Pocinkana jeklena pločevina, ki jo je mogoče zatakniti v čelno steno pocinkanih vozičkov za zbiranje naročil. Nagib je nastavljiv s podpornim nosilcem. Tablični računalniki in pametni telefoni so varno in nežno pritrjeni z ekscentričnimi sponkami.Pritrdilni trakovi so podloženi s penasto gumo, protizdrsne obloge pa omogočajo samostojno pritrditev. Območje vpenjanja Š x V x G: 200 x 15-295 x 14 mm Dobava vključuje adapter za montažo na voziček MultiVario (privijačiti ga je mogoče na cev Ø 27 mm).

Lastnosti:

  • Barva: pocinkana
  • Opomba: Območje vpenjanja 200 x 15-295 x 14 mm