{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | DOVEIQGRIP | |
| Denominazione originale prodotto | TIGER 1212Y-IQ IC830 | |
| Spessore inserti | 5,05 mm | |
| Lunghezza inserti | 14 mm | |
| Esecuzione inserto | neutro | |
| Raggio punta, a destra | 1,2 mm | |
| Raggio punta, a sinistra | 1,2 mm | |
| Larghezza gola | 12 mm | |
| Esecuzione del rompitruciolo | UNI | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Rivestimento | PVD | |
| Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | |
| Numero taglienti | 1 pz. | |
| Verso di inserimento | neutro | |
| Per materiale | Universale | |
| Tipi di lavorazione | Scanalatura (ESE) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura; sgrossatura | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Condizione di taglio | interrotto | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 1 pz. |
| Codice articolo | 274149 12 | |
| EAN / GTIN | 7291075316568 | |
| Codice del produttore | 6411754 |