• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Cartuccia concava Eco per scanalatura frontale, destra, ⌀ Campo Intaglio D1 / D2: 26/39mm

Codice art.: 273890 26/39
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
⌀ Campo Intaglio D1 / D2 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
⌀ Minimo 1° intaglio D1 26 mm
⌀ Massimo 1° intaglio D2 39 mm
Tipo di impiego destra
Passaggio interno per LR
Larghezza gola w 3 mm
Profondità di taglio cave tmax. 13 mm
Vite di serraggio 279815 9
Tipo di prodotto Cartuccia

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273890 26/39
copia
EAN / GTIN 4045197516626
copia
Codice del produttore 273890 26/39
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

In abbinamento agli steli portalama eco GARANT n. art. 273840273851.

Attenzione:

Senza viti di montaggio (sono fornite con gli steli portalama).

Nota:

D1 = ⌀ minimo per il 1° intaglio di cava / D2 = ⌀ massimo per il 1° intaglio di cava.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Eco" Visualizza tutto