• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Portautensili Eco VARIO-LINE, destro, Altezza codolo h: 16mm

Codice art.: 273870 16
Sconto
141,15 €
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Altezza altezza codolo 16 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
Ampiezza funzionale L4 21 mm
L1 78 mm
L2 24,5 mm
Vite 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273870 16
EAN / GTIN 4045197702227
Codice del produttore 273870 16
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Cartuccia eco n. art. 273874.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900319886.
L = L1 + L3 (cartuccia eco).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Eco" Visualizza tutto