• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Soporte de apriete Eco-VARIO-LINE 16 mm

Número de artículo: 273870 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
52 piezas en stock
  • Refrigeración interior: sí

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Eco
Altura del mango h 16 mm
Tipo de boca derecha
Refrigeración interior
Anchura de función L4 21 mm
L1 78 mm
L2 24,5 mm
Tornillo 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Tipo de producto Soporte de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273870 16
EAN / GTIN 4045197702227

Descripción

Idóneo para:

Soporte para plaquitas eco n.º 273874.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con asientos GARANT eco-System n.° 317900319886.
L = L1 + L3 (soporte para plaquitas eco).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

De la misma serie "Eco" Ver todos