{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Eco | |
Visina drške h | 16 mm | |
Primjena | desno | |
Unutarnje hlađenje | da | |
Funkcionalna širina L4 | 21 mm | |
L1 | 78 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Vijak | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Vrsta proizvoda | Stezni držač |
Broj artikla | 273870 16 | |
EAN / GTIN | 4045197702227 |