• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Eco-VARIO-LINE késszár, jobbos, Szármagasság h: 16mm

Cikkszám: 273870 16
Kedvezmény
141,62 €
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szármagasság h (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Szármagasság h 16 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső hűtés igen
Működő szélesség L4 21 mm
L1 78 mm
L2 24,5 mm
Csavar 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Termék fajtája Késszár

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273870 16
EAN / GTIN 4045197702227
Gyártó száma 273870 16
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

273874 sz. eco lapkatartó betéthez.

Tartalom:

Inkluzív szerelőcsavarok.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT eco rendszerű 317900319886 sz. befogóval lehetséges.
L = L1 + L3 (eco lapkatartó).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése