• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Portautensili Eco VARIO-LINE, destro, Altezza codolo h: 25mm

Codice art.: 273870 25
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 18 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Altezza codolo h (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Eco
Altezza altezza codolo 25 mm
Tipo di impiego destro
Passaggio interno per LR
Ampiezza funzionale L4 30 mm
L1 95,5 mm
L2 24,5 mm
Vite 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Tipo di prodotto Portautensili autobloccanti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 273870 25
EAN / GTIN 4045197702241
Codice del produttore 273870 25
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Per:

Cartuccia eco n. art. 273874.

Fornitura:

Incluse viti di montaggio.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante possibile solo in abbinamento agli attacchi GARANT eco-System n. art. 317900319886.
L = L1 + L3 (cartuccia eco).

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Eco" Visualizza tutto