{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Serie | Eco | |
Skafthöjd h | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Funktionsbredd L4 | 21 mm | |
L1 | 78 mm | |
L2 | 24,5 mm | |
Skruvar | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
Produktslag | Klämhållare |
Artikkelkode | 273870 16 | |
EAN / GTIN | 4045197702227 |