• Il 09/06 i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/06/2025
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Corpo base delle barre alesatrici antivibrante, 8×D, Sistema / ⌀ Codolo: DM/40

Codice art.: 264920 DM/40
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Articolo non più disponibile

Seleziona la variante e la quantità

Sistema / ⌀ Codolo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Oscillazione: evaporato
  • Sistema: DM
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Gambo 40 mm
Profondità interna fino a 8×D
Oscillazione evaporato
Sistema DM
Passaggio interno per LR
Lunghezza complessiva L 448 mm
Campo non serrabile S 182,9 mm
Lunghezza di serraggio consigliata 160 mm
Vite di montaggio 269025 1
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 264920 DM/40
copia
EAN / GTIN 4251414902114
copia
Codice del produttore 090-40DMX54008
copia
Produttore SWT GmbH, Dillstraße 7, 35708 HAIGER-SECHSHELDEN, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Con raccordo per il refrigerante 1/8-27 NPT.

Fornitura:

Adattatore di riduzione da G1/4 a G1/8 pollici.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!
Dmin = ⌀ codolo 1/2 + H + spostamento centrale della testina