• Ultima occasione! Sono disponibili solo alcuni articoli e presto non saranno più disponibili nel nostro assortimento.

Codoli per barre alesatrici GARANT Master Mute antivibrante, 8×D, Sistema / ⌀ Codolo: QC/20

Codice art.: 264890 QC/20
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
Sistema / ⌀ Codolo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Oscillazione: evaporato
  • Sistema: QC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Mute
Profondità interna fino a 8×D
Oscillazione evaporato
Sistema QC
Passaggio interno per LR
Lunghezza complessiva L 200 mm
Campo non serrabile S 84 mm
Lunghezza di serraggio consigliata 80 mm
Set di viti di montaggio 269026 1
Connettore per attacco del lubrorefrigerante 269208
Tubo flessibile di collegamento ad alta pressione 269207
Testine intercambiabili adatte 264834; 264835
Tipo di prodotto Corpo base delle barre alesatrici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 264890 QC/20
copia
EAN / GTIN 4062406231170
copia
Codice del produttore 264890 QC/20
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Fornitura:

Adattatore di riduzione per attacco del lubrorefrigerante.

Nota:

Non serrare nel campo contrassegnato dalla S!
Dmin. = ⌀ codolo 1/2 + H + spostamento centrale della testina L3.
Pratico orientamento delle barre alesatrici mediante apposita testina di regolazione n. art. 265001.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Master Mute" Visualizza tutto