SCALPELLI

Codice art.: 263.P30
copia
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
Tipo di prodotto Scalpelli

Identificazione e classificazione

Codice articolo 263.P30
copia
EAN / GTIN 3148511616703
copia
Codice del produttore 263.P30
copia
Numero-L L60130 3700
copia
Produttore/persona responsabile Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Scalpello piatto con paramano, diametro 85 mm
  • acciaio al cromo vanadio, forgiato, trattamento termico differenziale
  • tagliente 54 - 58 HRC
  • testa di percussione 38 - 46 HRC per evitare scheggiature
  • superficie di taglio riaffilabile
  • verniciato

Proprietà:

  • A [mm]: 27
  • L [mm]: 300
  • [g]: 710
  • [kg]: 0.710
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
Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello