{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Vite non specificata | |
| Contenuto | parte singola | |
| Misura del filetto d1 | M8,0×1 | |
| Profilo di azionamento | esagono incassato | |
| Dimensione azionamento | SW3 | |
| Lunghezza nominale L | 21 mm | |
| Coppia di serraggio consigliata max. | 3 Nm | |
| Apertura chiave s | 3 mm | |
| Superficie | Nero | |
| Forma della testa della vite | Testa cilindrica | |
| Con sede | sì | |
| Unità apertura | sistema metrico | |
| Passo della filettatura P | 1 mm | |
| Esecuzione codolo | Filettatura parziale | |
| Tipo di filettatura | Filettatura metrica fine ISO | |
| Materiale | acciaio |
| Codice articolo | 259018 7 | |
| EAN / GTIN | 4062406246136 | |
| Codice del produttore | 259018 7 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |