Vite per leva, Modello: 9

Codice art.: 259018 9
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
58 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Vite non specificata
Contenuto parte singola
Misura del filetto d1 M5
Profilo di azionamento esagono incassato
Dimensione azionamento SW2
Lunghezza nominale L 9,5 mm
Coppia di serraggio consigliata max. 2 Nm
Apertura chiave s 2 mm
Superficie Nero
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Con sede
Unità apertura sistema metrico
Passo della filettatura P 0,8 mm
Esecuzione codolo Filettatura parziale
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 259018 9
EAN / GTIN 4062406246174
Codice del produttore 259018 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com