Knæledsskrue, Type: 7

Art.-nr.: 259018 7
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
119 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype skrue, uspecificeret
Indhold enkelt del
Gevindstørrelse d1 M8,0×1
Drevprofil indvendig sekskant
Drevstørrelse SW3
Nominel længde L 21 mm
Anbefalet tilspændingsmoment maks. 3 Nm
Nøglestørrelse s 3 mm
Overflade sort
Skruehovedform cylinderhoved
Med krave ja
Skruenøglens bredde metrisk
Gevindstigning P 1 mm
Skaftudførelse Delgevind
Gevindtype metrisk ISO-fingevind
Materiale stål

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 259018 7
EAN/GTIN 4062406246136
Producentnummer 259018 7
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com