Vite per leva, Modello: 2

Codice art.: 259018 2
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.324 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Vite non specificata
Contenuto parte singola
Misura del filetto d1 M8,0×1
Profilo di azionamento esagono incassato
Dimensione azionamento SW3
Lunghezza nominale L 21 mm
Coppia di serraggio consigliata max. 3 Nm
Apertura chiave s 3 mm
Superficie Nero
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Con sede sì
Unità apertura sistema metrico
Passo della filettatura P 1 mm
Esecuzione codolo Filettatura parziale
Tipo di filettatura Filettatura metrica fine ISO
Foratura sì
Materiale acciaio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 259018 2
EAN / GTIN 4062406246044
Codice del produttore 259018 2