Svirties varžtas, Tipas: 7

Prekės Nr.: 259018 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
122 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Produkto rūšis varžtas nespec.
Turinys atskira dalis
Sriegio dydis d1 M8,0×1
Pavaros profilis vidinis šešiabriaunis
Pavaros dydis SW3
Nominalusis ilgis L 21 mm
Rekomenduojamas užveržimo momentas maks. 3 Nm
Rakto dydis s 3 mm
Paviršius juoda
Varžto galvutės forma cilindrinė galvutė
Su stebule taip
Rakto dydžio elementas metrais
Sriegio žingsnis P 1 mm
Koto modelis Dalinis sriegis
Sriegio tipas metrinis ISO smulkaus žingsnio sriegis
Medžiaga plienas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 259018 7
EAN / GTIN 4062406246136
Gamintojo numeris 259018 7