Şurub pentru pârghia cu articulaţie, Tip: 7

Cod articol.: 259018 7
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
821 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Șurub nespecificat
Cuprins o singură parte
Dimensiunea filetului d1 M8,0×1
Profil de antrenare locaş hexagonal
Dimensiune acţionare SW3
Lungime nominală L 21 mm
Cuplu de strângere recomandat max. 3 Nm
Deschiderea cheii s 3 mm
Suprafaţă negru
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon da
Unitate lățim cheie metric
Pasul filetului P 1 mm
Versiune tijă Filet parțial
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Material oțel

Identificare și clasificare

Cod articol 259018 7
EAN / GTIN 4062406246136
Număr producător 259018 7